曜日別特売

キラキライヤリングメーカー

キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいイヤリングを作っちゃおう
ラメジェルでキラキラ感がアップ
材質:PP,樹脂。サイズ:プラ板:128×182mm、イヤリング金具:16×10×7mm、ラメジェル:Φ15×104mm。セット内容:プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6307880356901
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする