曜日別特売

ねんどでつくるアニマルランタン

ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアニマルランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。

仕様ヘッダー付OPP袋入セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6307885571431
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ねんどでつくるアニマルランタン
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63078855
2024-05-03
用途: 絵画教室
その他業種

幼稚園児には、少し難しいかと思いましたが、年長児や
手先の器用な園児にはちょうど良い材料でした、
記念にもなり喜んでました。

対象商品 : 63078855
2022-02-18
用途: 工作
製造業

家に持ち帰り子どもと一緒に作りました。
見本のひよこよりランタンの特性を生かし、透かし部分をたくさん作った方が面白いです。
粘土が柔らかくしかも手に付きませんが、絵の具を混ぜた時は流石に手が絵の具の色に染まりました。
また色々作りたいのでリピートさせていただきました。

対象商品 : 63078855
2020-02-02
用途: 子ども工作教材
聡美会教育・研究機関

粘土が優れもの。手につかず、色もきれいに混ぜられます。
水をハケで塗って耳や目などもつけて喜んで作っていましたw

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする