キースムーズ

キースムーズ - GA(グリーンエース)
(39件のレビュー)

作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。
耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。
揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。

用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(90mL)
注意
※火気厳禁。
※電子キー・カード式キーには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63194154#930
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: 鍵の引っ掛かりの修繕
その他業種

1回の噴射で鍵がスムーズに動くようになりました。
使用して数か月たちますが、再発しておりません。

対象商品 : 63194154
2024-12-22
用途: 錠前のメンテナンス

説明にもありますが、噴霧過ぎると却って動きがわるくなるので要注意。パーツクリーナーなどで洗浄後に噴霧するのが良いかと。

対象商品 : 63194154
2024-10-23
用途: 鍵の渋り対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものを使い切ってしまったので購入しました。噴射ノズル径が太いので出過ぎてキーシリンダー回りが白くなりやすいので養生するか使用後に吹き取る必要があります。
鍵の動きはとても良くなります。
噴射ノズルは金属製の短くて細いものにして貰えるととても良いと思います。

対象商品 : 63194154
2024-07-25
用途: 鍵穴へ
製造業

玄関鍵穴へスプレーしたら驚く程滑らかになった、友人宅鍵穴は回すのも鍵抜く時も引っ掛かり大変そうだったがこちらの商品をスプレーしたらスムーズに抜ける様になりました。鍵穴周辺がパウダーで白くなってしまったけど拭けば落ちたし購入して良かったです。容量も丁度よかった!

2024-10-28
用途: 鍵穴スムースに
自動車・二輪車・自転車関連業

色々た試したが1番良い、ただ値段が高い、容量ももっと欲しい、使用後はスムースになり効果は満足

対象商品 : 63194154
2024-02-17
用途: 鍵が回りにくいとき
卸売・小売業

テナント共用のごみ集積場の鍵。清掃業者からまわりにくいと指摘を受けるたびに潤滑スプレーで対応していたところ、鍵穴に油分はダメだと鍵屋さんに指導を受けました。
モノタロウで検索したらいろんな種類が…。
2種使い比べていますが、こちらはコンパクトなので警備員に所持してもらっています。

対象商品 : 63194154
2023-07-25
用途: 鍵差込部の不具合解消に
建設業・工事業

1回購入してとても良かったので2回目の購入です。一吹きで解消します。

2023-04-28
用途: 鍵穴のメンテ
飲食業

過去にシリコンスプレーを少しだけ吹き付けたことがありますが、圧倒的にこちらの方がスムーズに鍵が抜き差しできるようになりました。吹き出して外に白い粉がつきますが、そこが欠点。ティッシュで拭けばいいだけですが。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする