高森コーキ
ファイブストロングタワシ ハード
長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。
鍋、釜、フライパンなどのコゲ落としに。レンジ周り、流し台などの汚れ落としに。
長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
用途
鍋、釜、フライパン等
材質
ナイロン不織布(研磨剤入)+スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※漆器、プラスチックなどキズのつきやすいものにはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63354962
PUT-HS
75×115
S
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
63354978
PUT-HL
90×150
L
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください