高森コーキ
ファイブストロングタワシ ソフト
長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。
ガラス、テフロン、シルバーストーン、ホーロー等、キズをつけずに汚れを落とします。
長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
用途
ガラス、テフロン、ホーロー等、キズつきやすい食器・調理器具用
材質
ナイロン不織布+スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63354987
PUT-SS
75×115
S
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
63354996
PUT-SL
90×150
L
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください