曜日別特売

DF超硬ホルソー

DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソー - PROCHI(プロチ)
(1件のレビュー)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。

有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6内容量1本
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63344828PRC-DF151510
5,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63344837PRC-DF161610
5,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63344846PRC-DF171710
5,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63344855PRC-DF181810
5,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63344864PRC-DF191910
5,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63344873PRC-DF202010
5,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63344907PRC-DF232310
5,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
63344916PRC-DF242410
5,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
63344925PRC-DF252510
5,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
63344934PRC-DF262610
6,740
4,898
5,388(税込)
当日出荷
63344943PRC-DF272710
6,740
4,898
5,388(税込)
当日出荷
63344952PRC-DF282810
6,740
4,898
5,388(税込)
当日出荷
63344968PRC-DF292910
6,740
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
63344977PRC-DF303010
6,740
4,898
5,388(税込)
当日出荷
63344986PRC-DF313110
7,860
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
63344995PRC-DF323210
7,860
5,398
5,938(税込)
当日出荷
63345004PRC-DF333310
7,860
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
63345013PRC-DF343410
7,860
5,398
5,938(税込)
当日出荷
63345022PRC-DF353510
7,860
5,398
5,938(税込)
当日出荷
63345038PRC-DF363610
9,100
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
63345056PRC-DF383810
9,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
63345065PRC-DF393910
9,100
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
63345074PRC-DF404010
9,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
63345092PRC-DF424210
10,680
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
63345108PRC-DF434310
10,680
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
63345126PRC-DF454510
10,680
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
63345153PRC-DF494910
11,580
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
63345162PRC-DF505010
11,580
7,998
8,798(税込)
当日出荷
63345178PRC-DF515110
13,940
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
63345187PRC-DF525210
13,940
9,698
10,668(税込)
当日出荷
63345205PRC-DF555510
13,940
9,698
10,668(税込)
当日出荷
63345223PRC-DF575713
15,740
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
63345257PRC-DF606013
15,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
63345266PRC-DF616113
16,860
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63345275PRC-DF626213
16,860
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63345284PRC-DF636313
16,860
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63345318PRC-DF686813
19,120
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63345327PRC-DF696913
19,120
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
63345336PRC-DF707013
19,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63345345PRC-DF757513
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63345363PRC-DF777713
21,920
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
63345372PRC-DF808013
21,920
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63345397PRC-DF909013
26,420
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63345415PRC-DF10010013
29,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
63344882PRC-DF212110
5,960
取扱い終了
63344898PRC-DF222210
5,960
取扱い終了
63345047PRC-DF373710
9,100
取扱い終了
63345083PRC-DF414110
10,680
取扱い終了
63345117PRC-DF444410
10,680
取扱い終了
返品不可
63345135PRC-DF464610
11,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63345056
2023-10-15
用途: 錠前取付工事
サービス業

鉄扉の錠前取り付け工事の際使用、切れ味がいいので仕事がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする