PROCHI(プロチ)
HSS カウンターシンク75°
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途
面取り加工用。
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
54
56
63
71
先端径(Φmm)
選択してください
2
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
先端径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63348084
PRC-75125
54
3
75
8
3枚刃
2.8
HSS
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
63348093
PRC-75150
56
3
75
8
3枚刃
3.2
HSS
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
63348066
PRC-7580
50
3
75
6
3枚刃
2
HSS
¥
6,600
取扱い終了
63348075
PRC-75100
54
3
75
6
3枚刃
2.5
HSS
¥
7,500
取扱い終了
63348102
PRC-75200
63
3
75
10
3枚刃
3.5
HSS
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
63348118
PRC-75250
71
3
75
10
3枚刃
3.8
HSS
¥
17,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください