曜日別特売

HSS カウンターシンク90°

HSS カウンターシンク90° - PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク90° - PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク90° - PROCHI(プロチ)

ノンコーティングのカウンターシンクです。

用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。刃数3先端角(°)90材質HSS切刃形状3枚刃内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63348267PRC-90434041.54.3
3,600
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
63348294PRC-90584551.55.8
3,800
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
63348303PRC-90604551.56
3,800
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
63348504PRC-902807112428
20,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63348477PRC-9023067103.823
12,300
取扱い終了
代替品有
63348258PRC-90404041.24
5,000
取扱い終了
63348276PRC-90504041.55
3,600
取扱い終了
63348285PRC-90534041.55.3
3,600
取扱い終了
63348312PRC-90634551.56.3
3,600
取扱い終了
63348328PRC-90705061.87
4,300
取扱い終了
63348337PRC-90735061.87.3
4,300
取扱い終了
63348346PRC-908050628
4,300
取扱い終了
63348355PRC-908350628.3
4,100
取扱い終了
63348364PRC-90945062.29.4
5,200
取扱い終了
63348373PRC-901005062.510
5,200
取扱い終了
63348382PRC-901045062.510.4
5,100
取扱い終了
63348398PRC-901155682.811.5
5,700
取扱い終了
返品不可
63348407PRC-901245682.812.4
5,500
取扱い終了
63348416PRC-901345682.913.4
5,700
取扱い終了
63348425PRC-90144608214.4
5,700
取扱い終了
63348434PRC-9015060103.215
6,500
取扱い終了
63348443PRC-901656083.216.5
6,100
取扱い終了
63348452PRC-9019063103.519
9,300
取扱い終了
63348468PRC-9020563103.520.5
8,900
取扱い終了
63348486PRC-9025067103.825
11,900
取扱い終了
63348495PRC-9026067103.826
19,800
取扱い終了
63348513PRC-9030071124.230
23,900
取扱い終了
63348522PRC-9031071124.231
25,000
取扱い終了
63348538PRC-9034071124.534
26,400
取扱い終了
63348547PRC-9037071124.537
21,200
取扱い終了
63348556PRC-9040075121040
35,200
取扱い終了
63348565PRC-9045098124.545
38,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63348477PRC-9023075520627PRC-90230PRC-90230 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 75520627カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする