PROCHI(プロチ)
MTシャンク カウンターシンク 60°
ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途
面取り加工用。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
切刃形状
先端径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63348732
PRC-60400M
150
3
60
3枚刃
12.5
HSS
¥
30,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
63348714
PRC-60250M
112
3
60
3枚刃
6.3
HSS
¥
16,200
取扱い終了
63348723
PRC-60315M
118
3
60
3枚刃
10
HSS
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
63348748
PRC-60500M
160
3
60
3枚刃
16
HSS
¥
35,700
取扱い終了
63348757
PRC-60630M
190
3
60
3枚刃
20
HSS
¥
78,400
取扱い終了
返品不可
63348766
PRC-60800M
200
3
60
3枚刃
25
HSS
¥
136,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください