PROCHI(プロチ)
1枚刃 カウンターシンク 60°
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途
卓上ボール盤用、面取り加工用。
材質
HSS
刃数
1
先端角(°)
60
切刃形状
1枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63349082
PRC-60400O
15
92
¥
24,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63349098
PRC-60500O
15
100
¥
37,200
取扱い終了
63349037
PRC-6050O
5
50
¥
5,800
取扱い終了
63349046
PRC-60100O
10
60
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
63349055
PRC-60150O
10
65
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
63349064
PRC-60200O
10
73
¥
9,000
取扱い終了
63349073
PRC-60300O
12
82
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください