皿ザグリタイプ カウンターシンク 90°

皿ザグリタイプ カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)

ノンコーティングのカウンターシンクです。

用途皿座繰り加工用。非鉄金属(真鍮・銅・アルミ用)に。内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
先端径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63349186PRC-S90604539053枚刃1.5HSS
3,800
取扱い終了
63349195PRC-S90634539053枚刃1.5HSS
3,600
取扱い終了
63349204PRC-S90735039063枚刃1.8HSS
4,300
取扱い終了
63349213PRC-S90805039063枚刃2HSS
4,300
取扱い終了
返品不可
63349222PRC-S90835039063枚刃2HSS
4,100
取扱い終了
63349238PRC-S901005039063枚刃2.5HSS
4,600
取扱い終了
63349247PRC-S901045039063枚刃2.5HSS
5,100
取扱い終了
63349256PRC-S901155639083枚刃2.8HSS
5,700
取扱い終了
63349265PRC-S901245639083枚刃2.8HSS
5,500
取扱い終了
63349274PRC-S9015060390103枚刃3.2HSS
6,500
取扱い終了
63349283PRC-S9016560390103枚刃3.2HSS
5,400
取扱い終了
63349292PRC-S9019063390103枚刃3.5HSS
9,300
取扱い終了
63349308PRC-S9020563390103枚刃3.5HSS
7,800
取扱い終了
63349317PRC-S9023067390103枚刃3.8HSS
10,800
取扱い終了
63349326PRC-S9025067390103枚刃3.8HSS
11,900
取扱い終了
63349335PRC-S9031071390123枚刃4.2HSS
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする