PROCHI(プロチ)
穴付き カウンターシンク 90°
ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
用途
卓上ボール盤用、面取り加工用。
材質
HSS
先端角(°)
90
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63349475
PRC-90280H
12
90
¥
19,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63349448
PRC-90100H
6
45
¥
4,200
取扱い終了
63349457
PRC-90140H
6
56
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
63349466
PRC-90210H
10
67
¥
7,800
取扱い終了
63349484
PRC-90350H
15
106
¥
27,300
取扱い終了
63349493
PRC-90635H
6.35
45
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください