PROCHI(プロチ)
多刃 カウンターシンク 90°
ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
用途
超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。
先端角(°)
90
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63349527
PRC-C90165
5
60
10
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63349502
PRC-C90104
4
50
6
¥
17,800
取扱い終了
63349518
PRC-C90124
5
56
8
¥
19,800
取扱い終了
63349536
PRC-C90205
5
63
10
¥
33,300
取扱い終了
63349545
PRC-C90250
5
67
10
¥
46,900
取扱い終了
63349554
PRC-C90310
5
71
12
¥
59,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください