PROCHI(プロチ)
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60°
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途
卓上ボール盤用、面取り加工用。
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63350306
PRC-G6050O
1
50
1枚刃
5
60
HSS
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63350315
PRC-G60100O
1
60
1枚刃
10
60
HSS
¥
7,700
取扱い終了
63350324
PRC-G60150O
1
65
1枚刃
10
60
HSS
¥
8,300
取扱い終了
63350333
PRC-G60200O
1
73
1枚刃
10
60
HSS
¥
11,200
取扱い終了
63350342
PRC-G60300O
1
82
1枚刃
12
60
HSS
¥
17,800
取扱い終了
63350358
PRC-G60400O
1
92
1枚刃
15
60
HSS
¥
33,800
取扱い終了
63350367
PRC-G60500O
1
100
1枚刃
15
60
HSS
¥
50,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください