PROCHI(プロチ)
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途
卓上ボール盤用、面取り加工用。
刃数
1
先端角(°)
90
材質
HSS
切刃形状
1枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63350376
PRC-G9050O
50
5
1~5
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
63350385
PRC-G90100O
60
10
1~10
¥
6,600
取扱い終了
63350394
PRC-G90150O
65
10
2~15
¥
7,100
取扱い終了
63350403
PRC-G90200O
73
10
2~20
¥
12,700
取扱い終了
63350412
PRC-G90250O
73
10
2~25
¥
15,700
取扱い終了
63350428
PRC-G90300O
82
12
3~30
¥
17,400
取扱い終了
63350437
PRC-G90400O
92
12
3~40
¥
27,800
取扱い終了
63350446
PRC-G90500O
100
15
3~50
¥
41,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください