PROCHI(プロチ)
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
良質なドイツ母材のエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途
アルミ用。
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃数
3
被削材
HRC50以下 アルミ系統
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
41
内容量
1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63351173
PRC-3FALE4
4
12
50
¥
3,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351182
PRC-3FALE5
6
15
60
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351198
PRC-3FALE6
6
18
60
¥
4,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351207
PRC-3FALE8
8
20
60
¥
6,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351216
PRC-3FALE10
10
26
75
¥
11,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351225
PRC-3FALE12
12
30
75
¥
13,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351234
PRC-3FALE16
16
45
100
¥
33,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351243
PRC-3FALE20
20
45
100
¥
51,950
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください