PROCHI(プロチ)
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途
アルミ用。
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃数
3
被削材
HRC50以下、アルミ系統
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63351697
PRC-AL040M3
4
12
50
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351706
PRC-AL050M3
6
15
60
¥
3,750
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63351715
PRC-AL060M3
6
18
60
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351724
PRC-AL080M3
8
20
60
¥
6,850
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351733
PRC-AL100M3
10
26
75
¥
10,450
¥
5,598
¥
5,198
アウトレット
¥
5,718
(税込)
当日出荷
残り4点です
63351742
PRC-AL120M3
12
30
75
¥
18,700
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351758
PRC-AL160M3
16
45
100
¥
34,100
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351767
PRC-AL200M3
20
45
100
¥
57,250
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください