3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング

3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング - PROCHI(プロチ)3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング - PROCHI(プロチ)3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング - PROCHI(プロチ)3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング - PROCHI(プロチ)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。

用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40内容量1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63351785PRC-AL050M3L-62060
4,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
63351794PRC-AL060M3L-62475
5,750
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
63351803PRC-AL080M3L-83075
7,700
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
63351812PRC-AL100M3L-1040100
13,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
63351828PRC-AL120M3L-1245100
18,150
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
63351837PRC-AL160M3L-1664150
50,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63351846PRC-AL200M3L-2075150
71,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
63351776PRC-AL040M3L441650
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする