PROCHI(プロチ)
超硬ラフィングエンドミル ロング
材質
超硬合金(ドイツ母材)
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
表面処理
TiAIN
公差(mm)
(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353368
PRC-3FR06L
6
20
75
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353377
PRC-4FR08L
8
24
100
¥
13,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353386
PRC-4FR10L
10
30
100
¥
18,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353395
PRC-4FR12L
12
36
100
¥
23,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353404
PRC-4FR16L
16
40
100
¥
46,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353413
PRC-4FR20L
20
65
150
¥
80,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください