PROCHI(プロチ)
超硬ラフィングエンドミル
材質
超硬合金(ドイツ母材)
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
公差(mm)
(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
全6種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
選択してください
15
16
20
24
28
40
全長(mm)
60
75
80
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353438
PRC-4FR08
-
8
16
75
¥
10,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353447
PRC-4FR10
-
10
20
75
¥
15,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353456
PRC-4FR12
-
12
24
75
¥
19,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353465
PRC-4FR16
-
16
28
80
¥
40,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353474
PRC-4FR20
-
20
40
100
¥
63,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353422
PRC-3FR06
6
6
15
60
¥
6,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください