曜日別特売

2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ

2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ - PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ - PROCHI(プロチ)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。

材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35内容量1本
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354454PRV-T01M24250
1,900
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
63354463PRV-T015M24350
1,900
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
63354472PRV-T02M24450
1,900
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
63354488PRV-T025M24550
1,900
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
63354497PRV-T03M24650
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63354506PRV-T04M24850
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63354515PRV-T05M261350
2,550
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63354524PRV-T06M261360
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63354533PRV-T08M281760
4,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
63354542PRV-T10M2102575
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
63354558PRV-T12M2123075
9,750
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする