曜日別特売

マルチマウントバー単品

マルチマウントバー単品 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

シンプルなデザインでリーズナブルな価格のマルチマウントバーFEシリーズがDIY素材として登場。
市販の汎用ステーと組み合わせてご利用いただくことでご自身の車両にスマートフォンホルダーやナビ等を設置できます。

材質スチール穴径(Φmm)(左右)6.5有効長(mm)(マウント)200仕上黒塗装パイプ径(Φmm)22.2穴ピッチ(mm)(左右)240~260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6336857693321
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63368576
2018-10-30
用途: バイクのアクセサリー取り付け
その他業種

強度があり、長いので色々なものが取り付けられます。これを取り付けるステーは自作しましたが、良い感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする