曜日別特売

スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ

スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ - DAYTONA(デイトナ)
(14件のレビュー)

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。

差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)130材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6336860395327
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63368603
2023-02-06
用途: アンテナの取り付け工事
その他業種

小さくてHandyである。本体は握りやすい大きさで、かつ先っちょのレンチがロックされて落下しないので安全向上に寄与できた。

1が参考にしています
対象商品 : 63368603
2022-12-06
用途: 車のドア周りのボルト外し
TKC建設業・工事業

コンパクトで首も自在に動いて使いやすかったです、グリップ部を横にしてボルトなどを回すと非常に早く作業ができました。

対象商品 : 63368603
2023-02-10
用途: 狭い所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使用するにしたがって甘くなると思いますが、動きが固い。

対象商品 : 63368603
2022-09-12
用途: 車のメンテナンス
YOSHIMURAその他業種

手に持った感じのサイズ感、色んな角度から回せるので非常に便利です。大き過ぎず、小さ過ぎずって感じでしょうか。クイックアダプターと併用すると更に使い勝手が良くなります。

対象商品 : 63368603
2021-02-10
用途: 農機整備作業

色々な角度からボルト・ナットを操作が出来るのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 63368603
2020-10-07
用途: もっと早く買うべきでした!
かな泉製造業

使ってみるとすごく便利 コンパクトで車載工具にもオススメ

対象商品 : 63368603
2020-02-11
用途: バイク

大変便利で使いやすい、よく使う工具ですが強度はどうかな。

対象商品 : 63368603
2019-02-14
用途: オートバイの通常メンテナンス
建設業・工事業

半年ほど利用しましたが、特に問題なく利用できました。トルクが必要なボルトも難なく外せました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする