コーベック
NEW厚手ライトスター
材質
高純度アルミ、ナイロンヤーン
色
ゴールド、シルバーのどちらか(色の指定はできません)
種類
ナイロンたわし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
185×110×25
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※色2種類ありますが、選べません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63368262
7026
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください