ベストコーナーテープ クロス施工用

ベストコーナーテープ クロス施工用 - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを入れてあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。

仕様粘着付寸法(幅Wmm×長さLm)54×36内容量1個
注意
※目盛線には多少の寸法誤差(概ね1mあたり3mm程度)がありますので、あくまで目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63368822347-165
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-19
用途: 入隅出隅処理
アトリエ エムズ コンセプト

巻き終わりの剥離紙が剥がすときに5cm毎に切れめがあるのか、すぐ切れて作業に手間取る。たまたま不良だったのか、改善求める。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする