曜日別特売

L型ブラケット

L型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキ

連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。
軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。
サビに強く衛生的なステンレス製もあります。
ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。

材質鋼板、ステンレス厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3適合ボルト径M8/M10・W3/8表面仕上げユニクロ内容量1個
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※下向きでのご使用はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63369522LB-OR-UN0.41150100
880
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
63369538LB-2R-UN0.58200150
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
63369547LB-3R-UN0.82300200
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
63369556LB-4R-UN1.1400250
1,780
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
63369565LB-5R-UN1.3500300
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする