カメダデンキ
フラットバー
こんなお得な商品も!
フラットバー
モノタロウ
¥
1,098
~
税込
¥
1,208
~
(2)
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。
全11種類を絞り込む
材質/仕上
選択してください
ステンレス
ステンレス(SUS304)
鋼板/三価クロメート
鋼板/三価メッキ
鋼板/溶接亜鉛メッキ
鋼板/溶融亜鉛メッキ
幅(mm)
19
25
36
内容量
選択してください
1セット(2本)
1セット(3本)
1セット(4本)
1セット(5本)
1本
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
幅(mm)
板厚(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63369775
F-26L-SUS
1セット(2本)
ステンレス
25
2
7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63369784
F-26L-3C
1セット(5本)
鋼板/三価メッキ
25
2.3
7
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63369793
F-38L-ZN
1セット(3本)
鋼板/溶接亜鉛メッキ
36
3.2
11
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63369802
F-38L-SUS
1本
ステンレス
36
3
11
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63369818
F-38L-3C
1セット(3本)
鋼板/三価メッキ
36
3.2
11
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63369827
F-19L-3C
1セット(4本)
鋼板/三価メッキ
19
3
6.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70027171
F-19L-3C
1本
鋼板/三価クロメート
19
3
6.2×22(ピッチ25)
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
70027180
F-26L-3C
1本
鋼板/三価クロメート
25
2.3
7×40(ピッチ50)
¥
1,369
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
70027189
F-26L-SUS
1本
ステンレス(SUS304)
25
2
7
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
70027198
F-38L-3C
1本
鋼板/三価クロメート
36
3.2
11×40(ピッチ50)
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
70027207
F-38L-ZN
1本
鋼板/溶融亜鉛メッキ
36
3.2
11
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。