曜日別特売
(2件のレビュー)

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63369994P-130SS20.57817ナイロンブラックポリウレタン13通気性・UVカット機能1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
63370003P-130MM21.87.58.517.5ナイロンブラックポリウレタン13通気性・UVカット機能1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
63370012P-130LL23.48918ナイロンブラックポリウレタン13通気性・UVカット機能1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63370003
2021-06-26
用途: 軽作業、他

耐久性性は、いまいちですが、値段相応ではないでしょうか、私は満足しているので、リピートです。

対象商品 : 63370003
2018-08-20
用途: 外観検査員 検査時
株式会社プラテック製造業

以前は違うもう少し薄手の手袋で検査している製品に付いているバリを専用のブラシに持ち替えて作業していました。
手袋の種類を変える事でバリを手袋で取り除く手順に変更し作業効率アップを図りました。
利き手の方が先に穴が空いてしまうので「右手だけ」とか販売をしてもらえると経費削減等にもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする