曜日別特売

ステンレスエレクターシェルフ 奥行310mmタイプ

ステンレスエレクターシェルフ 奥行310mmタイプ - ERECTA(エレクター)

特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れたステンレス仕様。
耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。

奥行(mm)310耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー材質(棚板)ステンレス固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全50種類を絞り込む
付属品
高さ(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63378324SSS610-PS1390-4610×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.3、ポール:11390
84,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378333SSS610-PS1390-5610×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.3、ポール:11390
99,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378342SSS610-PS1590-4610×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.3、ポール:1.21590
88,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378358SSS610-PS1590-5610×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.3、ポール:1.21590
103,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378367SSS610-PS1900-4610×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.3、ポール:1.41900
92,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378376SSS610-PS1900-5610×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.3、ポール:1.41900
107,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378385SSS610-PS1900-6610×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:2.3、ポール:1.41900
122,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378394SSS610-PS2200-4610×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.3、ポール:1.62200
98,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378403SSS610-PS2200-5610×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.3、ポール:1.62200
113,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378412SSS610-PS2200-6610×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:2.3、ポール:1.62200
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378428SSS760-PS1390-4760×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:11390
94,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378437SSS760-PS1390-5760×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:11390
111,500
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378446SSS760-PS1590-4760×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:1.21590
98,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378455SSS760-PS1590-5760×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:1.21590
115,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378464SSS760-PS1900-4760×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:1.41900
102,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378473SSS760-PS1900-5760×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:1.41900
119,500
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378482SSS760-PS1900-6760×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:2.8、ポール:1.41900
137,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378498SSS760-PS2200-4760×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:1.62200
108,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378507SSS760-PS2200-5760×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:1.62200
125,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378516SSS760-PS2200-6760×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:2.8、ポール:1.62200
143,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378525SSS910-PS1390-4910×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.3、ポール:11390
104,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378534SSS910-PS1390-5910×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.3、ポール:11390
124,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378543SSS910-PS1590-4910×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.3、ポール:1.21590
108,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378552SSS910-PS1590-5910×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.3、ポール:1.21590
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378568SSS910-PS1900-4910×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.3、ポール:1.41900
112,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378577SSS910-PS1900-5910×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.3、ポール:1.41900
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378586SSS910-PS1900-6910×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:3.3、ポール:1.41900
152,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378595SSS910-PS2200-4910×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.3、ポール:1.62200
118,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378604SSS910-PS2200-5910×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.3、ポール:1.62200
138,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378613SSS910-PS2200-6910×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:3.3、ポール:1.62200
158,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378622SSS1220-PS1390-41220×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.3、ポール:11390
122,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378638SSS1220-PS1390-51220×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.3、ポール:11390
146,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378647SSS1220-PS1590-41220×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.3、ポール:1.21590
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378656SSS1220-PS1590-51220×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.3、ポール:1.21590
150,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378665SSS1220-PS1900-41220×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.3、ポール:1.41900
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378674SSS1220-PS1900-51220×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.3、ポール:1.41900
154,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378683SSS1220-PS1900-61220×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:4.3、ポール:1.41900
179,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378692SSS1220-PS2200-41220×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.3、ポール:1.62200
136,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378708SSS1220-PS2200-51220×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.3、ポール:1.62200
160,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378717SSS1220-PS2200-61220×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:4.3、ポール:1.62200
185,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378726SSS1520-PS1390-41520×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:6.2、ポール:11390
144,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378735SSS1520-PS1390-51520×310×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:6.2、ポール:11390
174,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378744SSS1520-PS1590-41520×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:6.2、ポール:1.21590
148,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378753SSS1520-PS1590-51520×310×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:6.2、ポール:1.21590
178,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378762SSS1520-PS1900-41520×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:6.2、ポール:1.41900
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378778SSS1520-PS1900-51520×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:6.2、ポール:1.41900
182,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378787SSS1520-PS1900-61520×310×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:6.2、ポール:1.41900
212,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378796SSS1520-PS2200-41520×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:6.2、ポール:1.62200
158,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378805SSS1520-PS2200-51520×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:6.2、ポール:1.62200
188,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378814SSS1520-PS2200-61520×310×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:6.2、ポール:1.62200
218,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする