曜日別特売

サイドアップエレクターシェルフ 奥行460mmタイプ

サイドアップエレクターシェルフ 奥行460mmタイプ - ERECTA(エレクター)

棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。

奥行(mm)460耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63378823MU610-P1390-4610×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:11390
56,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378832MU610-P1390-5610×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:11390
65,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378848MU610-P1590-4610×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:1.21590
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378857MU610-P1590-5610×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:1.21590
67,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378866MU610-P1900-4610×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:1.41900
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378875MU610-P1900-5610×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:1.41900
71,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378884MU610-P1900-6610×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:2.8、ポール:1.41900
81,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378893MU610-P2200-4610×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:2.8、ポール:1.62200
66,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378902MU610-P2200-5610×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:2.8、ポール:1.62200
75,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378918MU610-P2200-6610×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:2.8、ポール:1.62200
85,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378927MU760-P1390-4760×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.4、ポール:11390
60,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378936MU760-P1390-5760×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.4、ポール:11390
70,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378945MU760P1590W4760×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.4、ポール:1.21590
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378954MU760-P1590-5760×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.4、ポール:1.21590
72,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378963MU760-P1900-4760×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.4、ポール:1.41900
66,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378972MU760-P1900-5760×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.4、ポール:1.41900
76,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378988MU760-P1900-6760×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:3.4、ポール:1.41900
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63378997MU760-P2200-4760×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:3.4、ポール:1.62200
70,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379006MU760-P2200-5760×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:3.4、ポール:1.62200
80,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379015MU760-P2200-6760×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:3.4、ポール:1.62200
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379024MU910-P1390-4910×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4、ポール:11390
64,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379033MU910-P1390-5910×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4、ポール:11390
75,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379042MU910-P1590-4910×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4、ポール:1.21590
66,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379058MU910-P1590-5910×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4、ポール:1.21590
77,500
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379067MU910-P1900-4910×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4、ポール:1.41900
70,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379076MU910-P1900-5910×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4、ポール:1.41900
81,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379085MU910-P1900-6910×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:4、ポール:1.41900
93,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379094MU910-P2200-4910×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4、ポール:1.62200
74,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379103MU910-P2200-5910×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4、ポール:1.62200
85,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379112MU910-P2200-6910×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:4、ポール:1.62200
97,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379128MU1070-P1390-41070×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.6、ポール:11390
68,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379137MU1070-P1390-51070×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.6、ポール:11390
80,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379146MU1070-P1590-41070×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.6、ポール:1.21590
70,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379155MU1070-P1590-51070×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.6、ポール:1.21590
82,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379164MU1070-P1900-41070×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.6、ポール:1.41900
74,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379173MU1070-P1900-51070×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.6、ポール:1.41900
86,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379182MU1070-P1900-61070×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:4.6、ポール:1.41900
99,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379198MU1070-P2200-41070×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:4.6、ポール:1.62200
78,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379207MU1070-P2200-51070×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:4.6、ポール:1.62200
90,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379216MU1070-P2200-61070×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:4.6、ポール:1.62200
103,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379225MU1220-P1390-41220×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:5.2、ポール:11390
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379234MU1220-P1390-51220×460×1390250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:5.2、ポール:11390
90,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379243MU1220-P1590-41220×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:5.2、ポール:1.21590
78,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379252MU1220-P1590-51220×460×1590250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:5.2、ポール:1.21590
92,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379268MU1220-P1900-41220×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:5.2、ポール:1.41900
82,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379277MU1220-P1900-51220×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:5.2、ポール:1.41900
96,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379286MU1220-P1900-61220×460×1900250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:5.2、ポール:1.41900
111,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379295MU1220-P2200-41220×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)棚板:5.2、ポール:1.62200
86,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379304MU1220-P2200-51220×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)棚板:5.2、ポール:1.62200
100,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63379313MU1220-P2200-61220×460×2200250テーパードスリーブ ブラック 6セット (棚板6枚分)棚板:5.2、ポール:1.62200
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする