曜日別特売

メトロマックスQ 21シリーズ 奥行530mm

メトロマックスQ 21シリーズ 奥行530mm - ERECTA(エレクター)

抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。

奥行(mm)540材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)固定方法コネクタ固定・複合安定方式材質(ポール)スチール材質(ポール脚部)アジャスタボルト材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)約25.4棚板内寸・奥行(mm)450内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63380528MQ2124G-MQ54PE-4530×605×13783634
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380537MQ2124G-MQ54PE-5530×605×13783635
152,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380546MQ2124G-MQ63PE-4530×605×15813634
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380555MQ2124G-MQ63PE-5530×605×15813635
154,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380564MQ2124G-MQ74PE-4530×605×18863634
136,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380573MQ2124G-MQ74PE-5530×605×18863635
158,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380582MQ2124G-MQ74PE-6530×605×18863636
181,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380598MQ2124G-MQ86PE-4530×605×21913634
142,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380607MQ2124G-MQ86PE-5530×605×21913635
164,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380616MQ2124G-MQ86PE-6530×605×21913636
187,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380625MQ2130G-MQ54PE-4530×756×13783634
134,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380634MQ2130G-MQ54PE-5530×756×13783635
157,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380643MQ2130G-MQ63PE-4530×756×15813634
136,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380652MQ2130G-MQ63PE-5530×756×15813635
159,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380668MQ2130G-MQ74PE-4530×756×18863634
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380677MQ2130G-MQ74PE-5530×756×18863635
163,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380686MQ2130G-MQ74PE-6530×756×18863636
187,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380695MQ2130G-MQ86PE-4530×756×21913634
146,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380704MQ2130G-MQ86PE-5530×756×21913635
169,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380713MQ2130G-MQ86PE-6530×756×21913636
193,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380722MQ2142G-MQ54PE-4530×1060×13783634
148,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380738MQ2142G-MQ54PE-5530×1060×13783635
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380747MQ2142G-MQ63PE-4530×1060×15813634
150,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380756MQ2142G-MQ63PE-5530×1060×15813635
177,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380765MQ2142G-MQ74PE-4530×1060×18863634
154,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380774MQ2142G-MQ74PE-5530×1060×18863635
181,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380783MQ2142G-MQ74PE-6530×1060×18863636
208,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380792MQ2142G-MQ86PE-4530×1060×21913634
160,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380808MQ2142G-MQ86PE-5530×1060×21913635
187,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380817MQ2142G-MQ86PE-6530×1060×21913636
214,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380826MQ2154G-MQ54PE-4620×1366×13783634
164,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380835MQ2154G-MQ54PE-5620×1366×13783635
195,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380844MQ2154G-MQ63PE-4620×1366×15813634
166,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380853MQ2154G-MQ63PE-5620×1366×15813635
197,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380862MQ2154G-MQ74PE-4620×1366×18863634
170,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380878MQ2154G-MQ74PE-5620×1366×18863635
201,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380887MQ2154G-MQ74PE-6620×1366×18863636
232,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380896MQ2154G-MQ86PE-4620×1366×21913634
176,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380905MQ2154G-MQ86PE-5620×1366×21913635
207,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380914MQ2154G-MQ86PE-6620×1366×21913636
238,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380923MQ2172G-MQ54PE-4620×1825×1378-4
192,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380932MQ2172G-MQ54PE-5620×1825×1378-5
230,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380948MQ2172G-MQ63PE-4620×1825×1581-4
194,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380957MQ2172G-MQ63PE-5620×1825×1581-5
232,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380966MQ2172G-MQ74PE-4620×1825×1886-4
198,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380975MQ2172G-MQ74PE-5620×1825×1886-5
236,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380984MQ2172G-MQ74PE-6620×1825×1886-6
274,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63380993MQ2172G-MQ86PE-4620×1825×2191-4
204,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63381002MQ2172G-MQ86PE-5620×1825×2191-5
242,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63381018MQ2172G-MQ86PE-6620×1825×2191-6
280,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~

商品説明動画

METROMAX Q ASSEMBLY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする