曜日別特売

スタンダードエレクター 奥行460mm

スタンダードエレクター 奥行460mm - ERECTA(エレクター)

すべてがワイヤー構造。繊細でエレガント、強靭。
その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない想像を超えた強靭さが秘めらています。

奥行(mm)460耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)127内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63381946M610-M1320-4棚板:2.8、ポール:3.1610×460×13202501320610
45,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63381955M610-M1320-5棚板:2.8、ポール:3.1610×460×13202501320610
52,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63381964M610-M1580-4棚板:2.8、ポール:3.7610×460×15802501580610
48,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63381973M610-M1580-5棚板:2.8、ポール:3.7610×460×15802501580610
55,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63381982M610-M1830-4棚板:2.8、ポール:4.3610×460×18302501830610
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63381998M610-M1830-5棚板:2.8、ポール:4.3610×460×18302501830610
57,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382007M610-M1830-6棚板:2.8、ポール:4.3610×460×18302501830610
64,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382016M760-M1320-4棚板:3.4、ポール:3.1760×460×13202501320760
49,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382025M760-M1320-5棚板:3.4、ポール:3.1760×460×13202501320760
57,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382034M760-M1580-4棚板:3.4、ポール:3.7760×460×15802501580760
52,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382043M760-M1580-5棚板:3.4、ポール:3.7760×460×15802501580760
60,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382052M760-M1830-4棚板:3.4、ポール:4.3760×460×18302501830760
54,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382068M760-M1830-5棚板:3.4、ポール:4.3760×460×18302501830760
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382077M760-M1830-6棚板:3.4、ポール:4.3760×460×18302501830760
70,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382086M910-M1320-4棚板:4.1、ポール:3.1910×460×13202501320910
55,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382095M910-M1320-5棚板:4.1、ポール:3.1910×460×13202501320910
64,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382104M910-M1580-4棚板:4.1、ポール:3.7910×460×15802501580910
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382113M910-M1580-5棚板:4.1、ポール:3.7910×460×15802501580910
67,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382122M910-M1830-4棚板:4.1、ポール:4.3910×460×18302501830910
60,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382138M910-M1830-5棚板:4.1、ポール:4.3910×460×18302501830910
69,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382147M910-M1830-6棚板:4.1、ポール:4.3910×460×18302501830910
79,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382156M1070-M1320-4棚板:4.8、ポール:3.11070×460×132025013201070
61,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382165M1070-M1320-5棚板:4.8、ポール:3.11070×460×132025013201070
72,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382174M1070-M1580-4棚板:4.8、ポール:3.71070×460×158025015801070
64,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382183M1070-M1580-5棚板:4.8、ポール:3.71070×460×158025015801070
75,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382192M1070-M1830-4棚板:4.8、ポール:4.31070×460×183025018301070
66,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382208M1070-M1830-5棚板:4.8、ポール:4.31070×460×183025018301070
77,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382217M1070-M1830-6棚板:4.8、ポール:4.31070×460×183025018301070
88,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382226M1220-M1320-4棚板:5.5、ポール:3.11220×460×132025013201220
67,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382235M1220-M1320-5棚板:5.5、ポール:3.11220×460×132025013201220
79,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382244M1220-M1580-4棚板:5.5、ポール:3.71220×460×158025015801220
70,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382253M1220-M1580-5棚板:5.5、ポール:3.71220×460×158025015801220
82,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382262M1220-M1830-4棚板:5.5、ポール:4.31220×460×183025018301220
72,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382278M1220-M1830-5棚板:5.5、ポール:4.31220×460×183025018301220
84,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382287M1220-M1830-6棚板:5.5、ポール:4.31220×460×183025018301220
97,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382296M1520-M1320-4棚板:6.1、ポール:3.11520×460×132025013201520
75,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382305M1520-M1320-5棚板:6.1、ポール:3.11520×460×132025013201520
89,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382314M1520-M1580-4棚板:6.1、ポール:3.71520×460×158025015801520
78,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382323M1520-M1580-5棚板:6.1、ポール:3.71520×460×158025015801520
92,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382332M1520-M1830-4棚板:6.1、ポール:4.31520×460×183025018301520
80,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382348M1520-M1830-5棚板:6.1、ポール:4.31520×460×183025018301520
94,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382357M1520-M1830-6棚板:6.1、ポール:4.31520×460×183025018301520
109,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする