曜日別特売

スタンダードエレクター 奥行610mm

スタンダードエレクター 奥行610mm - ERECTA(エレクター)

すべてがワイヤー構造。繊細でエレガント、強靭。
その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない想像を超えた強靭さが秘めらています。

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)127内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全42種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63382366L610-L1320-4棚板:4.1、ポール:3.1610×610×13202501320610
63,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382375L610-L1320-5棚板:4.1、ポール:3.1610×610×13202501320610
74,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382384L610-L1580-4棚板:4.1、ポール:3.7610×610×15802501580610
67,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382393L610-L1580-5棚板:4.1、ポール:3.7610×610×15802501580610
78,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382402L610-L1830-4棚板:4.1、ポール:4.3610×610×18302501830610
70,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382418L610-L1830-5棚板:4.1、ポール:4.3610×610×18302501830610
81,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382427L610-L1830-6棚板:4.1、ポール:4.3610×610×18302501830610
92,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382436L760-L1320-4棚板:5、ポール:3.1760×610×13202501320760
71,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382445L760-L1320-5棚板:5、ポール:3.1760×610×13202501320760
84,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382454L760-L1580-4棚板:5、ポール:3.7760×610×15802501580760
75,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382463L760-L1580-5棚板:5、ポール:3.7760×610×15802501580760
88,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382472L760-L1830-4棚板:5、ポール:4.3760×610×18302501830760
78,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382488L760-L1830-5棚板:5、ポール:4.3760×610×18302501830760
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382497L760-L1830-6棚板:5、ポール:4.3760×610×18302501830760
104,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382506L910-L1320-4棚板:6、ポール:6.1910×610×13202501320910
79,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382515L910-L1320-5棚板:6、ポール:6.1910×610×13202501320910
94,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382524L910-L1580-4棚板:6、ポール:6.7910×610×15802501580910
83,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382533L910-L1580-5棚板:6、ポール:6.7910×610×15802501580910
98,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382542L910-L1830-4棚板:6、ポール:4.6910×610×18302501830910
86,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382558L910-L1830-5棚板:6、ポール:4.6910×610×18302501830910
101,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382567L910-L1830-6棚板:6、ポール:4.6910×610×18302501830910
116,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382576L1070-L1320-4棚板:7.2、ポール:3.11070×610×132025013201070
83,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382585L1070-L1320-5棚板:7.2、ポール:3.11070×610×132025013201070
99,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382594L1070-L1580-4棚板:7.2、ポール:3.71070×610×158025015801070
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382603L1070-L1580-5棚板:7.2、ポール:3.71070×610×158025015801070
103,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382612L1070-L1830-4棚板:7.2、ポール:4.31070×610×183025018301070
90,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382628L1070-L1830-5棚板:7.2、ポール:4.31070×610×183025018301070
106,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382637L1070-L1830-6棚板:7.2、ポール:4.31070×610×183025018301070
122,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382646L1220-L1320-4棚板:8.2、ポール:3.11220×610×132025013201220
95,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382655L1220-L1320-5棚板:8.2、ポール:3.11220×610×132025013201220
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382664L1220-L1580-4棚板:8.2、ポール:3.71220×610×158025015801220
99,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382673L1220-L1580-5棚板:8.2、ポール:3.71220×610×158025015801220
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382682L1220-L1830-4棚板:8.2、ポール:4.31220×610×183025018301220
102,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382698L1220-L1830-5棚板:8.2、ポール:4.31220×610×183025018301220
121,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382707L1220-L1830-6棚板:8.2、ポール:4.31220×610×183025018301220
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382716L1520-L1320-4棚板:10.2、ポール:3.11520×610×132025013201520
111,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382725L1520-L1320-5棚板:10.2、ポール:3.11520×610×132025013201520
134,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382734L1520-L1580-4棚板:10.2、ポール:3.71520×610×158025015801520
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382743L1520-L1580-5棚板:10.2、ポール:3.71520×610×158025015801520
138,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382752L1520-L1830-4棚板:10.2、ポール:4.31520×610×183025018301520
118,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382768L1520-L1830-5棚板:10.2、ポール:4.31520×610×183025018301520
141,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63382777L1520-L1830-6棚板:10.2、ポール:4.31520×610×183025018301520
164,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする