旭工機
標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤
付属品
刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
ストローク(mm)
15
質量(kg)
133
出力(W)
300
奥行(mm)
1000
切断能力(mm)
軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1322×600×1384
傾斜角度(°)
20(左側のみ)
駆動数(50/60Hz)(spm)
800/1200/1500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383023
SCR-100W〈A〉三相
三相200
450
¥
560,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63383014
SCR-100W〈A〉単相
単相100
530
¥
560,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。