T.SIN(テイシン電機)
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途
過電流から機器・回路を防護したい時使用
全長(mm)
1000
タイプ
シールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線
KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
内容量
1袋
注意
*ヒューズ別途Φ6.4×30 (推奨5A以下)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383188
TLA-90
赤・黒・緑・黄・白各1本
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
63383197
TLA-91
赤・黒各1本
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください