曜日別特売

延長コード

延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)
(4件のレビュー)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。

用途屋内用電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq定格電圧(V)125使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15内容量1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383477KM109-553ツ口
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63383486KW110-551ツ口
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-29
用途: 職場にて使用
その他業種

色も黄色で目立ち安全で軽いし外側が柔らかく重宝してます

対象商品 : 63383477
2023-11-16
用途: 溶接作業用として使用
上代工業株式会社製造業

溶接作業後のグラインダー仕上げで切粉が出るので、防塵タイプでちょうどいいサイズのコードを探しておりました。理想の延長コードでした。

対象商品 : 63383477
2023-05-20
用途: 機械のメンテナンス・オーバーホール

ケーブルがものすごく柔らかい。中の銅線が断線してしまわないか心配な位、柔軟性がある。

対象商品 : 63383477
2020-06-08
用途: 室内清掃用
プライマリーメンテコマツ

10mより取り回しが楽で、コードが柔らかくて、扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする