延長コード

延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)
(3件のレビュー)

優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。

用途3ツ口特性防塵使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25内容量1個
注意
※電線許容電流(ワット数)の範囲内でご使用ください。オーバーしますと、焼損、火災の原因になります。
※本製品は屋内用です。屋外・湿気の多い所、雨のかかる所では使えません。
※濡れた手でプラグ、ソケットの抜き差しは決してしないでください。
※コードを束ねて使用したり、上から物を載せないでください。焼損、火災の原因になります。
※プラグ、ソケットはきっちりと奥まで差し込んでお使いください。差し込みが緩いと接触不良により焼損。火災の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383513KGM118-1010
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63383522KGM119-2020
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383513
2025-12-05
用途: コーティング作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いですが、コードの柔軟性や
耐久性が非常良く、気に入って使用しています。
品質的にも良いので、おススメです

対象商品 : 63383513
2022-08-26
用途: 倉庫内備品

長くて太さのある延長コードが必要な為購入しました。
柔らかいコードの為配線を這わすのが楽で好評です。

対象商品 : 63383522
2022-03-10
用途: 電話設備工事

注文してすぐに届いたので助かりました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする