KOWA(宏和工業)
取替え用コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)
3
特性
アース付
色
黒
電線仕様
VCT3芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
アースクリップ付・丸端子付
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
内容量
1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383574
EB-310S-3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください