日動工業
トリプルポッキンコード
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性
アース付
仕様
アース付
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
20
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)
電線色
緑
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383714
PPT-20E
¥
18,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください