日動工業
ハンドリール
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
コンセント個数
4
電線仕様-芯数
2
電線仕様
VCTF
定格電圧(V)
125
使用場所
屋内
電線色
黒
質量(kg)
1.3
定格電流(A)
15
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
極数(P)
2
内容量
1個
注意
※電線は全部引き出してご使用ください。但し制限印(黄テープ)以上は引き出さないでください。
※屋内型です。雨や湿気のある所では使用しないでください。感電する恐れがあります。
※濡れた手で取扱いしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383784
H-104
10
4
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください