日動工業
ハンドリール
工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途
仕様
電線仕様-長さ(m)
10(ソフト電線)
特性
アース付
使用場所
屋内
仕様
アース付
質量(kg)
2.2
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
電線色
緑
極数(P)
接地
内容量
1個
注意
※電線は全部引き出してご使用ください。但し制限印(黄テープ)以上は引き出さないでください。
※屋内型です。雨や湿気のある所では使用しないでください。感電する恐れがあります。
※濡れた手で取扱いしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383793
HR-E104
¥
11,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください