日動工業
コードリール防雨型
防雨キャップはスプリング式です。
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
VCT2.0×2×30
使用場所
屋外
寸法(mm)
363×290×210
質量(kg)
7
コンセント形状
2P 15A 125V
コード長さ(m)
30
特性
防雨
内容量
1個
注意
※接続機器のプラグは防水プラグを必ず使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383802
FW-303
30
3
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください