曜日別特売

昇圧器

昇圧器 - 日動工業
(2件のレビュー)

簡易型・2時間定格のトランスです。

用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)115容量(kVA)2出力電圧(V)125タイプ昇圧電流(A)20出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個入力100V・2P電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383827M-20S
25,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383827
2021-10-03
用途: 鉄骨現場でのボルト締め等々
建設業・工事業

コンパクトで使い勝手が凄くいいかと。
電力もちゃんと対応できてます。
2台目の購入になりました。

対象商品 : 63383827
2018-10-11
用途: 趣味の溶接

100v溶接機を初めて使うことにしましたが、
うまくスタートすること出来ずにいましたが、
この製品のおかげか安定してアークを飛ばせています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする