オートリール

オートリール - 日動工業オートリール - 日動工業オートリール - 日動工業オートリール - 日動工業オートリール - 日動工業
(7件のレビュー)

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。

使用場所屋内コンセント個数3色(本体)黄色仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720質量(kg)1.3本体寸法(mm)165×203×64定格電流(A)5先端形状トリプルコンセント電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数[[二相2]]×3電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
定格電流(A)
電線仕様-芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383863AL-053531.255[[二相2]]×3
15,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383863
2022-02-21
用途: 電動工具の使用に

本体の直径は165ミリで、かなりコンパクトです。
ただ、残念なことにコードが柔軟性に乏しい低ランクの固いビニールコードで、
使い勝手を下げてしまいます。
これは是非柔らかいコードにしていただきたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 63383863
2020-08-25
用途: DIY
教育・研究機関

これまでは絡んだ電源コードにいらいらしていました。これを取り付けることによって、伸び縮みするので床のコードがすっきりし、気持ちよく作業することができるようになりました。

対象商品 : 63383863
2020-12-01
用途: 出張修理
建設業・工事業

コードが固くてスムーズに戻らないので軽く押し込みながらじゃないと
収納されません。冬の寒い日はなおさら。
昔の掃除機のコードをしまう時にご機嫌とりながら
入れたり出してたのを思い出しました。笑

7が参考にしています
対象商品 : 63383863
2020-11-10
用途: 農機具の整備に
農・林・水産業

使い始めてすぐにコードが巻きにくいなと思いましたが、値段が安いので我慢です。

1が参考にしています
対象商品 : 63383863
2017-12-06
用途: 清掃時、製作作業時

ストッパーはきちんとしていますが、コードが少し堅いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 63383863
2018-01-04
用途: 自動車整備

かなり小ぶりですが充分使えます。場所をとらないので狭いところに良いのではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 63383863
2017-12-28
用途: 通常業務
自動車・二輪車・自転車関連業

工場とかの作業には不向きな長さ、巻き取りができる家庭用延長コードレベルです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする