testo(テストー)
K熱電対L字型表面温度プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
L字型高速応答表面プローブ。
使用温度範囲(℃)
-40~300
応答時間(秒)
3
トラスコ品番
819-3646
寸法(mm)
80×5Φ、先端:50×Φ12
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384326
0602 0993
1.2
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください