testo(テストー)
K熱電対クリップ式表面温度プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
25mmmまでの配管に対応。
クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番
819-3653
寸法(mm)
40×6Φ
使用温度範囲(℃)
-40~100
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±2.5
応答時間(秒)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384335
0602 4692
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください