testo(テストー)
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
平型のパドルタイプ。
トラスコ品番
819-3652
寸法(mm)
(パドル)7×40
使用温度範囲(℃)
-40~130
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±2.5
応答時間(秒)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384353
0602 4592
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください