testo(テストー)
K熱電対パドル型表面温度プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
仕様
伸縮ロッド:680mm
トラスコ品番
819-3639
寸法(mm)
75×21Φ
使用温度範囲(℃)
0~300
精度(℃)
±2.5
応答時間(秒)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384362
0602 0193
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください