testo(テストー)
K熱電対マグネット式表面温度プローブ
K熱電対タイプの温度プローブ。
10Nのマグネット式表面温度プローブ。
使用温度範囲(℃)
-40~170
応答時間(秒)
150
トラスコ品番
819-3654
寸法(mm)
150×1.4Φ
ケーブル長(m)
1.5
精度(℃)
±2.5
先端径(Φmm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384387
0602 4792
1.5
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください