testo(テストー)
K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。
バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。
短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番
838-1946
長さ(mm)
外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115
色
グレー
直径(Φmm)
ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12
質量(g)
126
測定範囲(℃)
-60~300
ケーブル長(m)
1.17
精度
Class 2
ケーブル
固定:可能
応答速度
3秒
インターフェイス
プラグ熱電対
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63384466
0602 0393
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください